AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-203TCO pumppu, kompressori säiliössä, CO-näyttö, 140 - 189 astetta. F, enintään 4 työntekijää

Varastossa
Tuote: CD7KYK Malli: BAC-203TCO

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,299.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressoripumppu
Kotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Taajuus60 Hz
HP2 hv
Lähtöilman lämpötila140 astetta 180 asteeseen. F
Ihmiset palvelivatJopa 4 työntekijää
Jännite115/208 - 230V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.05
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVirtausnopeus @ 4 psiMoottorikotelon suunnitteluMoottori HPIhmiset palvelivatJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-103TCO Pumppu, Kompressori säiliössä, CO-näyttö, 140 - 189 Deg. F, enintään 2 työntekijää | CD7KYB BAC-103TCO4.8 / 9.2 A9.5 CFMAvaa Dripoff3 / 4 hp2100 - 115 / 208 - 230 V AC€6,149.66
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-173TCO Pumppu, Kompressori säiliössä, CO-näyttö Kosteudenpoistoventtiilillä, Jopa 3 työntekijää | CD7KYG BAC-173TCO7.2 / 14.4 A15 CFMTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1 1/2 hv3115/208 - 230V AC€7,724.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-203TCO pumppu, kompressori säiliössä, CO-näyttö, 140 - 189 astetta. F, enintään 4 työntekijää
€9,299.66 / yksikkö