AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5P-CND Pneumaattinen Hepa-tyhjiö, ruostumaton terässäiliö, 5 gal. Kapasiteetti

Tuote: CD7KWP Malli: AV-5P-CND
€5,032.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-kuivapaine
Virtausalue100 - 170 CFM
Maadoitusjohdon pituus25 ft.
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus10 ft.
Letkun koko1 1 / 2 "
Tulopaine80 psi
Max. Vesihissi250 "
MoottorityyppiPneumaattinen
Melutaso75 dBA @ 90 psi
Vaadittu virtaus70 CFM
säiliön tilavuus5 gal.
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Vesihissi160 "

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8508600000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältääHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15P-CND Pneumaattinen tyhjiöjärjestelmä, 15 gal. Kapasiteetti | CD7KVG AV-15P-CNDMoottoripää, maadoitusjohto ja kaikki alumiiniset kipinöimättömät työkalut€6,865.09
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2P-CND Pneumaattinen tyhjiöjärjestelmä, 2 gal. Kapasiteetti | CD7KVT AV-2P-CNDMoottori, rummun kansi, Hepa-suodatin, johtava letku, sauva, lattiaharja ja maadoitusjohto puristimilla€3,352.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5P-CND Pneumaattinen Hepa-tyhjiö, ruostumaton terässäiliö, 5 gal. Kapasiteetti
€5,032.36 / yksikkö