AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALM Standard Remote Audible Alarm Box, 50 Ft. Kaapelin koko, 9-12 VDC | CD7KRN

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALM vakiokaukosäätimellä varustettu äänihälytysrasia, 50 Ft. Kaapelin koko, 9-12 VDC

Varastossa
Tuote: CD7KRN Malli: 50-ALM

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähälytys
Kaapelin pituus50 ft.
Äänitaso95 dBA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänitasoTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMSTH Korkean intensiteetin ääni- ja visuaalinen hälytyslaatikko, 120 dBA, 5 Ft. Kaapelin koko, 9-12 VDC | AA6HTG 14A067 50-KAIKKI120 dBA-€983.88
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMAA Kaukoäänihälytys, 50 Ft. Kaapelikoko, 9-12 VDC | CD7KRP 50-ALMAA120 dBA-€260.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMH Voimakas äänihälytys, 120 dBA, 50 Ft. Kaapelikoko, 9-12 VDC | CD7KRQ 50-ALMH120 dBA-€394.23
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMP Kaukosäädettävä äänihälytys, 90-120 dBA, Pneumaattinen äänitorvi, 50 Ft. Letku | CD7KRR 50-ALMP90-120 dBA-€735.00
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMST Kaukoäänihälytys, 50 Ft. Kaapeli, 9-12 VDC | CD7KRT 25CD20 50-ALMST90 dBA-€1,012.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMSTAA kaksoisäänihälytin asennetulla visuaalisella vilkkulla, 50 Ft. Kaapeli, 9-12 VDC | CD7KRU 50-ALMSTAA--€661.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-EXALPST Pneumaattinen räjähdyssuojattu kaukohälytin, 9-12 VDC | CD7KRV 50-EXALPST-Räjähdyssuojattu€5,152.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALM vakiokaukosäätimellä varustettu äänihälytysrasia, 50 Ft. Kaapelin koko, 9-12 VDC
€287.32 / yksikkö