AIR SCIENCE CART M20 -mobiilikärry kanavattomalle hupulle 48 W | AD9QHL 4UDJ3

AIR SCIENCE OSTOSKORI M20 Matkapuhelinkärry kanavattomalle höyrysuojalle 48 W

Varastossa
Tuote: AD9QHL Malli: CART M20Ristiviite: 4UDJ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,547.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatkapuhelinkori
Syvyys28.5 "
Korkeus34 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.7
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
AIR SCIENCE CART M15 -mobiilikärry kanavattomalle hupulle 36 W | AF3YFM 8F580 KORI M1540 "€982.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE OSTOSKORI M20 Matkapuhelinkärry kanavattomalle höyrysuojalle 48 W
€1,547.94 / yksikkö