AIR SCIENCE CART M15 -mobiilikärry kanavattomalle hupulle 36 W | AF3YFM 8F580

AIR SCIENCE OSTOSKORI M15 Matkapuhelinkärry kanavattomalle höyrysuojalle 36 W

Varastossa
Tuote: AF3YFM Malli: CART M15Ristiviite: 8F580

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€982.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatkapuhelinkori
Syvyys28.5 "
Korkeus34 "
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.65
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
AIR SCIENCE CART M20 -mobiilikärry kanavattomalle hupulle 48 W | AD9QHL 4UDJ3 KORI M2048 "€1,547.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE OSTOSKORI M15 Matkapuhelinkärry kanavattomalle höyrysuojalle 36 W
€982.35 / yksikkö