ILMAKÄSITTELY 30PT35 Suodatinmateriaalirulla 65 jalan pituus x 44-7 / 8 leveys x 1/2 tuuman paksuus | AF9QDN

AIR HANDLER 30PT35-suodatinmateriaalirulla 65 jalan pituus x 44-7 / 8 leveys x 1/2 tuuman paksuus

Varastossa
Tuote: AF9QDN Malli: 30PT35

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€484.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinmateriaalirulla
VäriVaihtelee
YdintyyppiAE / CB
Lopullinen vastus0.50 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.04 tuuman WC
Pituus65ft.
MateriaaliPolyesteri
Merv5
Leveys44.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0075
Laivan korkeus (cm)118.11
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi8421398030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Todellinen paksuus (2/5 ")
    • Nimellinen paksuus (1/2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ILMANKÄSITTELY 30PT34 Suodatinmateriaalirulla 65 jalan pituus x 32-7 / 8 leveys x 1/2 tuuman paksuus | AF9QDM 30 PT 3432.88 "€457.67
AIR HANDLER 30PT36 -suodatinmateriaalirulla 65 jalan pituus x 56-7 / 8 leveys x 1/2 tuuman paksuus | AF9QDP 30 PT 3656.875 "€609.39
ILMANKÄSITTELIJÄ 30PT37 Suodatinmateriaalirulla 65 jalan pituus x 68-7/8 Leveys x 1/2 tuuman paksuus | AF9QDQ 30 PT 3768.88 "€717.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 30PT35-suodatinmateriaalirulla 65 jalan pituus x 44-7 / 8 leveys x 1/2 tuuman paksuus
€484.80 / yksikkö