Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMAKÄSITTELY 2JUH4 jäykkä kennosuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa | AC2FWD

AIR HANDLER 2JUH4 jäykkä kennosuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2FWD Malli: 2JUH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä kennosuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus45%
Lopullinen suositeltu vastus1.50 tuuman WC
Runko / otsikkomateriaaliEi otsikkoa
YlätunnisteEi eristetty
Alkuperäinen vastus0.29 tuuman WC
Max. Ilmavirta500 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Media-alue33 sq ft.
Merv8
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko20x20x12
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen vastusMaks. LämpötilaMedia-alueNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMAKÄSITTELY 2GHT3 jäykkä kennosuodatin 12 x 24 x 6 tuumaa | AB9YHY 2GH30.32 tuuman WC150-astetta F13 sq ft.6"12x24x612 "24 "€261.35
ILMAKÄSITTELY 2GHU2 jäykkä kennosuodatin 20 x 24 x 6 tuumaa | AB9YJC 2 GHU20.32 tuuman WC150-astetta F22 sq ft.6"20x24x620 "24 "€254.28
ILMAKÄSITTELY 2JUH2 jäykkä kennosuodatin 12 x 24 x 12 tuumaa | AC2FWB 2 JUH20.29 tuuman WC180-astetta F25 sq ft.12 "12x24x1212 "24 "€156.56
ILMAKÄSITTELY 2JUH6 jäykkä kennosuodatin 20 x 24 x 12 tuumaa | AC2FWF 2 JUH60.29 tuuman WC180-astetta F40 sq ft.12 "20x24x1220 "24 "€191.35
ILMAKÄSITTELY 2JUH8 jäykkä kennosuodatin 24 x 24 x 12 tuumaa | AC2FWG 2 JUH80.29 tuuman WC180-astetta F50 sq ft.12 "24x24x1224 "24 "€195.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2JUH4 jäykkä kennosuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa
€170.89 / yksikkö