Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMAKÄSITTELY 2GHT3 jäykkä kennosuodatin 12 x 24 x 6 tuumaa | AB9YHY

AIR HANDLER 2GHT3-jäykkä kennosuodatin 12 x 24 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9YHY Malli: 2GHT3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.35 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä kennosuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus45%
Lopullinen suositeltu vastus1.50 tuuman WC
Runko / otsikkomateriaaliGalvanisoitu teräs
YlätunnisteYksi
Alkuperäinen vastus0.32 tuuman WC
Max. Ilmavirta500 fpm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue13 sq ft.
Merv8
Nimellissyvyys6"
Nimellinen suodattimen koko12x24x6
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Otsikon koko (13/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen vastusMaks. LämpötilaMedia-alueNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMAKÄSITTELY 2GHU2 jäykkä kennosuodatin 20 x 24 x 6 tuumaa | AB9YJC 2 GHU20.32 tuuman WC150-astetta F22 sq ft.6"20x24x620 "24 "€254.28
ILMAKÄSITTELY 2JUH2 jäykkä kennosuodatin 12 x 24 x 12 tuumaa | AC2FWB 2 JUH20.29 tuuman WC180-astetta F25 sq ft.12 "12x24x1212 "24 "€156.56
ILMAKÄSITTELY 2JUH4 jäykkä kennosuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa | AC2FWD 2 JUH40.29 tuuman WC180-astetta F33 sq ft.12 "20x20x1220 "20 "€170.89
ILMAKÄSITTELY 2JUH6 jäykkä kennosuodatin 20 x 24 x 12 tuumaa | AC2FWF 2 JUH60.29 tuuman WC180-astetta F40 sq ft.12 "20x24x1220 "24 "€191.35
ILMAKÄSITTELY 2JUH8 jäykkä kennosuodatin 24 x 24 x 12 tuumaa | AC2FWG 2 JUH80.29 tuuman WC180-astetta F50 sq ft.12 "24x24x1224 "24 "€195.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2GHT3-jäykkä kennosuodatin 12 x 24 x 6 tuumaa
€261.35 / yksikkö