Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9050JCK11V14 ajastinrele 10 sek. 8-napainen 10a Dpdt 24v | AG7CJV 5B405

SQUARE D 9050JCK11V14 Ajastinrele 10 sek. 8 Pin 10a Dpdt 24v

Varastossa
Tuote: AG7CJV Malli: 9050JCK11V14Ristiviite: 5B405

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäPotentiometri
Base TypeOctal
Kelan luokitus2VA
Käämin voltit24 VAC/DC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea seos
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoViiveellä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Hz50/60
Maks. Ajan asetus10 sekuntia.
Min. Ajan asetus0.10 sekuntia.
AsennusLiitä
Toiminnot1
Nastat8
Pistorasia5X852, 1EGP3, 1EGP5
PistorasiakoodiA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusNastatPistorasiaHinta
SQUARE D 9050JCK12V14 ajastinrele 30 sekunnin 8-napainen 10a Dpdt 24v | AF9FVG 2DX99 9050JCK12V14Viiveellä30 sekuntia.0.30 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€115.37
SQUARE D 9050JCK13V14 ajastinrele 60 sekunti 8-napainen 10a Dpdt 24v | AF9FVH 2DZ01 9050JCK13V14Viiveellä60 sekuntia.0.60 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€113.51
SQUARE D 9050JCK21V14 ajastinrele 10 sekunnin 11 nastainen 10a Dpdt 24v | AF9FVJ 2DZ03 9050JCK21V14Pois viive10 sekuntia.0.10 sekuntia.116X156, 1EGP2, 1EGP4€149.42
SQUARE D 9050JCK22V14 ajastinrele 30 sekunnin 11 nastainen 10a Dpdt 24v | AF9FVK 2DZ04 9050JCK22V14Pois viive30 sekuntia.0.30 sekuntia.116X156, 1EGP2, 1EGP4€152.00
SQUARE D 9050JCK25V14 ajastinrele 180 toinen 11 nastainen 10a Dpdt 24v | AF9FVM 2DZ08 9050JCK25V14Pois viive180 sekuntia.1.80 sekuntia.116X156, 1EGP2, 1EGP4€136.58
SQUARE D 9050JCK60V14 ajastinrele 999 Min 8-nastainen 10a Dpdt 24v | AG7CHZ 5B386 9050JCK60V14Viiveellä999 min.0.05 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€243.02
SQUARE D 9050JCK15V14 ajastinrele 180 sek. 8-napainen 10a Dpdt 24v | AG7CJP 5B400 9050JCK15V14Viiveellä180 sekuntia.1.80 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€117.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9050JCK11V14 Ajastinrele 10 sek. 8 Pin 10a Dpdt 24v
€117.78 / yksikkö