ILMANKÄSITTELIJÄ 2EJY1 Hepa-kanavaliitinmoduuli 47-1 / 2 x 10 x 23-1 / 2 | AB9PJH

AIR HANDLER 2EJY1 Hepa-kanavoitu terminaalimoduuli 47-1 / 2 x 10 x 23-1 / 2

Varastossa
Tuote: AB9PJH Malli: 2EJY1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,295.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-kanavoitu päätemoduuli
Todellinen syvyys10 "
Todellinen korkeus23.5 "
Todellinen leveys47.5 "
Ilmavirta800 cfm
DOP-tehokkuus99.99%
Alkuperäinen vastus0.56 tuuman WC
Maks. Lämpötila140-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.3825
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaTodellinen syvyysTodellinen korkeusTodellinen leveysIlmavirtaLopullinen suositeltu vastusAlkuperäinen vastuseräHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2EJY2 Hepa-kanavaliitinmoduuli 47-1 / 2 x 12 x 23-1 / 2 | AB9PJJ 2EJY2140-astetta F---800 cfm-0.56 tuuman WCHEPA-kanavoitu päätemoduuli€1,295.50
ILMANKÄSITTELY 2EJY3 Hepa-paneeli 47-1 / 2 x 3 x 23-1 / 2 tuumaa | AB9PJK 2EJY3140-astetta F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 tuuman WCHEPA-paneeli€754.79
ILMANKÄSITTELY 2EJY4 Ulpa-paneeli 47-1 / 2 x 3 x 23-1 / 2 tuumaa | AB9PJL 2EJY4140-astetta F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.68 tuuman WCULPA-paneeli€830.27
ILMANKÄSITTELY 2GHH1 mikrokuituliima Hepa-ilmansuodatin 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9YFY 2GHH1250-astetta F---2400 cfm2.40 tuuman WC1 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€1,350.38
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GHJ8 mikrokuituliima Hepa-ilmansuodatin 12 x 24 x 11-1 / 2 | AB9YGJ 2GHJ8250-astetta F---1200 cfm2.40 tuuman WC1 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€814.14
ILMANKÄSITTELY 19RR59 Hepa-ilmansuodatin 12 tuuman pituus x 12 tuuman leveys X2-1 / 2 tuuman syvyys | AF6JJM 19 ruplaa250-astetta F2.5 "12 "12 "75 fpm1.04 tuuman WC0.52 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€579.30
ILMANKÄSITTELY 19RR60 Hepa-ilmansuodatin 24 tuuman pituus x 12 tuuman leveys X2-1 / 2 tuuman syvyys | AF6JJN 19 ruplaa250-astetta F2.5 "24 "12 "165 fpm1.04 tuuman WC0.52 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€628.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2EJY1 Hepa-kanavoitu terminaalimoduuli 47-1 / 2 x 10 x 23-1 / 2
€1,295.50 / yksikkö