ILMANKÄSITTELY 19RR60 Hepa-ilmansuodatin 24 tuuman pituus x 12 tuuman leveys X2-1 / 2 tuuman syvyys | AF6JJN

AIR HANDLER 19RR60 Hepa-ilmansuodatin 24 tuuman pituus x 12 tuuman leveys X2-1/2 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AF6JJN Malli: 19RR60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€628.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin
Todellinen syvyys2.5 "
Todellinen korkeus24 "
Todellinen leveys12 "
Ilmavirta165 fpm
DOP-tehokkuus99.99%
Lopullinen suositeltu vastus1.04 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.52 tuuman WC
Maks. Lämpötila250-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421398030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaTodellinen syvyysTodellinen korkeusTodellinen leveysIlmavirtaLopullinen suositeltu vastusAlkuperäinen vastuseräHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2EJY1 Hepa-kanavaliitinmoduuli 47-1 / 2 x 10 x 23-1 / 2 | AB9PJH 2EJY1140-astetta F10 "23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 tuuman WCHEPA-kanavoitu päätemoduuli€1,295.50
ILMANKÄSITTELIJÄ 2EJY2 Hepa-kanavaliitinmoduuli 47-1 / 2 x 12 x 23-1 / 2 | AB9PJJ 2EJY2140-astetta F---800 cfm-0.56 tuuman WCHEPA-kanavoitu päätemoduuli€1,295.50
ILMANKÄSITTELY 2EJY3 Hepa-paneeli 47-1 / 2 x 3 x 23-1 / 2 tuumaa | AB9PJK 2EJY3140-astetta F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 tuuman WCHEPA-paneeli€754.79
ILMANKÄSITTELY 2EJY4 Ulpa-paneeli 47-1 / 2 x 3 x 23-1 / 2 tuumaa | AB9PJL 2EJY4140-astetta F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.68 tuuman WCULPA-paneeli€830.27
ILMANKÄSITTELY 2GHH1 mikrokuituliima Hepa-ilmansuodatin 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9YFY 2GHH1250-astetta F---2400 cfm2.40 tuuman WC1 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€1,350.38
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GHJ8 mikrokuituliima Hepa-ilmansuodatin 12 x 24 x 11-1 / 2 | AB9YGJ 2GHJ8250-astetta F---1200 cfm2.40 tuuman WC1 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€814.14
ILMANKÄSITTELY 19RR59 Hepa-ilmansuodatin 12 tuuman pituus x 12 tuuman leveys X2-1 / 2 tuuman syvyys | AF6JJM 19 ruplaa250-astetta F2.5 "12 "12 "75 fpm1.04 tuuman WC0.52 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€579.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 19RR60 Hepa-ilmansuodatin 24 tuuman pituus x 12 tuuman leveys X2-1/2 tuuman syvyys
€628.49 / yksikkö