AIR HANDLER 99.99% hyötysuhteen mikrokuituliina HEPA-ilmansuodattimet


Air Handlerin mikrokuituiset HEPA-ilmansuodattimet on suunniteltu poistamaan huomattava osa ilmasta 99.97–99.99 % hiukkasista, joiden hiukkaskoko on jopa 0.30 mikronia. Näitä HEPA-ilmansuodattimia käytetään sairaaloissa, leikkaussaleissa, potilaiden eristyshuoneissa ja lääketeollisuudessa...tilat, joissa vaaditaan tiukkoja ilmanpuhtausstandardeja. Ne käyvät läpi valmistusprosessin, joka sisältää testauksen, sertifioinnin ja merkinnät nykyisten HEPA-suodatinstandardien mukaisesti.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliMaks. LämpötilaTodellinen syvyysTodellinen korkeusTodellinen leveysIlmavirtaLopullinen suositeltu vastusAlkuperäinen vastuseräHinta (ei alv)
A
2EJY3
140-astetta F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 tuuman WCHEPA-paneeli€754.79
B
2EJY1
140-astetta F10 "23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 tuuman WCHEPA-kanavoitu päätemoduuli€1,295.50
A
2EJY4
140-astetta F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.68 tuuman WCULPA-paneeli€830.27
A
2EJY2
140-astetta F---800 cfm-0.56 tuuman WCHEPA-kanavoitu päätemoduuli€1,295.50
A
19 ruplaa
250-astetta F2.5 "24 "24 "350 fpm1.04 tuuman WC0.52 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€737.47
A
19 ruplaa
250-astetta F2.5 "12 "12 "75 fpm1.04 tuuman WC0.52 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€579.30
A
19 ruplaa
250-astetta F4.5 "24 "48 "725 fpm0.86 tuuman WC0.43 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€1,336.55
A
19 ruplaa
250-astetta F4.5 "24 "24 "350 fpm0.86 tuuman WC0.43 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€904.30
A
19 ruplaa
250-astetta F2.5 "24 "12 "165 fpm1.04 tuuman WC0.52 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€628.49
B
19 ruplaa
250-astetta F2"24 "24 "285 fpm1.04 tuuman WC0.52 tuuman WCHEPA-kanavoitu päätemoduuli€1,092.17
A
19 ruplaa
250-astetta F2.5 "24 "48 "725 fpm1.04 tuuman WC0.52 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€948.82
C
2GHJ8
250-astetta F---1200 cfm2.40 tuuman WC1 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€814.14
D
2GHH1
250-astetta F---2400 cfm2.40 tuuman WC1 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€1,350.38
A
19 ruplaa
250-astetta F4.5 "24 "12 "165 fpm0.86 tuuman WC0.43 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€716.23

Toimintamekanismi

  • Air Handlerin mikrokuituiset HEPA-ilmasuodattimet käyttävät kolmea päämekanismia hiukkasten sieppaamiseen: diffuusio, sieppaus ja isku.
  • Alle 0.1 mikronia kooltaan pienet kaasumolekyylit törmäävät toisiinsa aiheuttaen viiveen kulkemisessa HEPA-suodattimen läpi, mikä lisää näiden pienempien hiukkasten seuraavien sieppausmekanismien mahdollisuuksia.
  • Kun ilmahiukkaset liikkuvat ilmavirtaa pitkin, ne joutuvat kosketuksiin HEPA-suodattimen satunnaisesti järjestettyjen kuitujen kanssa. Tiheän järjestelyn ansiosta nämä hiukkaset tarttuvat kuituihin sieppauksen kautta.
  • Suuremmat ilmahiukkaset, jotka eivät pysty liikkumaan suodattimen rakojen läpi, törmäävät suoraan HEPA-suodattimen kuituihin ja uppoavat niihin iskumekanismin kautta.

Ominaisuudet

  • Niissä on galvanoitu teräsrakenne, joka parantaa suojaa ja pidentää käyttöikää.
  • Näissä 99.99 %:n hyötysuhteessa mikrokuituisissa HEPA-ilmansuodattimissa on neopreenitiivisteet, jotka estävät pölyn ja veden pääsyn sisään.
  • Ne tarjoavat mikrolasimateriaalia, joka poistaa suojan ja lisää lian pitokykyä ja virtausnopeuksia.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistan ja huoltan nämä HEPA-suodattimet?

  • Sammuta LVI-järjestelmä estääksesi ilmavirran ja mahdolliset vauriot puhdistusprosessin aikana.
  • Käytä harjaliittimellä varustettua pölynimuria poistaaksesi pölyn ja roskat varovasti suodattimen pinnalta. Vältä liiallista painetta vaurioiden estämiseksi.
  • Jos valmistaja sallii, käytä paineilmaa suodattimesta jääneiden hiukkasten puhaltamiseen. Noudata turvatoimia ja ohjeita, kuten suojavarusteiden käyttöä ja suoraa kosketusta suodatinmateriaaliin.
  • Jos suodattimet ovat pestäviä valmistajan ohjeiden mukaan, huuhtele ne vedellä tai käytä mietoa pesuaineliuosta. Huuhtele suodattimet perusteellisesti ja varmista, että ne ovat täysin kuivia ennen uudelleenasentamista.
  • Tarkasta säännöllisesti suodattimet vaurioiden tai kulumisen varalta. Etsi repeämiä, reikiä tai epämuodostumia suodatinmateriaalista. Vaihda vaurioituneet suodattimet viipymättä.

Soveltuvatko Air Handlerin mikrokuituiset HEPA-ilmansuodattimet allergikoille tai hengitystiesairauksille?

Kyllä, Air Handler HEPA -suodattimet ovat hyödyllisiä henkilöille, joilla on allergioita tai hengitystiesairauksia, koska ne pystyvät tehokkaasti vangitsemaan allergeeneja ja ilmassa olevia hiukkasia, jotka voivat laukaista oireita. On suositeltavaa kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen henkilökohtaisten neuvojen saamiseksi.

Mikä on Air Handler 99.99 % hyötysuhteeltaan mikrokuituisten HEPA-ilmansuodattimien käyttölämpötila?

Näiden HEPA-ilmansuodattimien käyttölämpötilat vaihtelevat 140 - 250 astetta F.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa näitä HEPA-ilmansuodattimia?

  • Valitse suodattimet, joilla on korkea suodatusteho, kuten 99.99 %, jotta hiukkaset ja epäpuhtaudet poistetaan tehokkaasti ilmasta.
  • Varmista, että suodattimet ovat oikean kokoisia LVI-järjestelmäsi ilmankäsittelylaitteisiin sopivan istuvuuden ja toiminnan varmistamiseksi.
  • Harkitse suodattimien ilmavirtauskapasiteettia tai painehäviötä ja varmista, että ne vastaavat LVI-järjestelmäsi vaatimuksia järjestelmän rasituksen välttämiseksi.
  • Arvioi, vastaavatko mikrokuituiset HEPA-suodattimet erityistarpeitasi ympäristön ja hiukkasten tyypin/koon perusteella, jotka haluat siepata.
  • Arvioi suodattimien odotettu käyttöikä ja valitse huoltomieltymystesi ja budjettisi perusteella.
  • Varmista, että HEPA-suodattimet ovat yhteensopivia LVI-järjestelmäsi ilmankäsittelyyksikön kanssa, tarkistamalla valmistajan tiedot.
  • Etsi suodattimia, jotka on testattu, sertifioitu ja merkitty nykyisten HEPA-suodatinstandardien mukaisesti varmistaaksesi laadun ja suorituskyvyn.
  • Harkitse suodattimien puhdistus- ja huoltovaatimuksia, mukaan lukien ne ovatko ne pestäviä vai kertakäyttöisiä, huoltokykyjesi perusteella.
  • Arvioi suodattimien kustannukset suhteessa niiden suodatustehokkuuteen ja käyttöikään ja löydä tasapaino edullisuuden ja haluttujen suodatustasojen välillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?