APPROVED VENDOR 100ASS632 Panel Screw Knurled 6-32 X 21/32 L, 5PK | AB3AUU 1RB92

APPROVED VENDOR 100ASS632 Paneeliruuvi Uurrettu 6-32 X 21/32 L, 5PK

Tuote: AB3AUU Malli: 100ASS632Ristiviite: 1RB92

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVankein kiinnitetty ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.188 "
Head Typeuritettu
Pituus21 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus9 / 32 "
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 100ASS632 Paneeliruuvi Uurrettu 6-32 X 21/32 L, 5PK