Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE DA-4DS Oviasema 6-7/8 | AH7GXA 36TR87

AIPHONE DA-4DS-oviasema 6-7/8

Varastossa
Tuote: AH7GXA Malli: DA-4DSRistiviite: 36TR87
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
€260.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvien asema
Syvyys4.25
Korkeus6.875
Virtalähde12 VAC
TyyppiSisällä ulkona
Jännite15 VAC
Langan tyyppiSuojaamattoman

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys (Ft.) @ 18AWG: 1020
    • Oven aseman korkeus (tuumaa): 6-7 / 8
    • Oven aseman leveys (tuumaa): 3-15 / 16
    • Oven aseman syvyys (tuumaa): 4-1 / 4
    • Pääsyvyys (tuumaa): 6-7 / 8
    • Pääkorkeus (tuumaa): 3-15 / 16
    • Pääleveys (tuumaa): 4-1 / 4
    • Johtimet: 2 johtinta
    • Etäisyys (Ft.) @ 22AWG: 360

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVirtalähdeJänniteLangan tyyppiHinta
AIPHONE AX-DVF-P -oviasema 11-5 / 8 | AH7GTJ 36TP88 AX-DVF-P1.87511.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,470.33
AIPHONE AX-DV-P -oviasema 9-5 / 8 | AH7GTR 36TP97 AX-DV-P19.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,389.52
AIPHONE AX-DVF -oviasema 9-11 / 16 | AH7GTZ 36TR09 AX-DVF1.8759-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e€962.47
AIPHONE AX-DV -oviasema 7-11 / 16 | AH7GUG 36TR17 AX-DV17-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e€1,090.82
AIPHONE IE-SSR Door Station Tuote | AH7GUP 36TR25 IE-SSR-----€737.22
AIPHONE LE-SSR Door Station Tuote | AH7GVD 36TR40 LE-SSR-----€655.86
AIPHONE LE-SS / A-oviasema | AH7GVE 36TR41 LE-SS/A-----€556.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE DA-4DS-oviasema 6-7/8
€260.23 / yksikkö