Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE IE-SSR Door Station Tuote | AH7GUP 36TR25

AIPHONE IE-SSR Door Station -tuote

Varastossa
Tuote: AH7GUP Malli: IE-SSRRistiviite: 36TR25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€692.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvien asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)18.42
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVirtalähdeJänniteLangan tyyppiHinta
AIPHONE AX-DVF-P -oviasema 11-5 / 8 | AH7GTJ 36TP88 AX-DVF-P1.87511.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,380.46
AIPHONE AX-DV-P -oviasema 9-5 / 8 | AH7GTR 36TP97 AX-DV-P19.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,319.89
AIPHONE AX-DVF -oviasema 9-11 / 16 | AH7GTZ 36TR09 AX-DVF1.8759-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e€903.64
AIPHONE AX-DV -oviasema 7-11 / 16 | AH7GUG 36TR17 AX-DV17-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e€997.91
AIPHONE LE-SSR Door Station Tuote | AH7GVD 36TR40 LE-SSR-----€607.23
AIPHONE LE-SS / A-oviasema | AH7GVE 36TR41 LE-SS/A-----€522.89
AIPHONE LS-NVP / C -oviasema | AH7GWG 36TR68 LS-NVP/C-----€437.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE IE-SSR Door Station -tuote
€692.16 / yksikkö