Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE AX-DVF -oviasema 9-11 / 16 | AH7GTZ 36TR09

AIPHONE AX-DVF-oviasema 9-11/16

Varastossa
Tuote: AH7GTZ Malli: AX-DVFRistiviite: 36TR09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€962.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvien asema
Syvyys1.875
Korkeus9-11/16
Virtalähde24 VDC
TyyppiSisällä ulkona
Jännite24 VDC
Langan tyyppiCAT-5e

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)29.82
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Oven aseman korkeus (tuumaa): 9-11 / 16
    • Oven aseman leveys (tuumaa): 5-3 / 4
    • Oven aseman syvyys (tuumaa): 1-7 / 8
    • Pääsyvyys (tuumaa): 9-11 / 16
    • Pääkorkeus (tuumaa): 5-3 / 4
    • Pääleveys (tuumaa): 1-7 / 8
    • Johtimet: CAT-5e

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVirtalähdeJänniteLangan tyyppiHinta
AIPHONE AX-DVF-P -oviasema 11-5 / 8 | AH7GTJ 36TP88 AX-DVF-P1.87511.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,470.33
AIPHONE AX-DV-P -oviasema 9-5 / 8 | AH7GTR 36TP97 AX-DV-P19.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,389.52
AIPHONE AX-DV -oviasema 7-11 / 16 | AH7GUG 36TR17 AX-DV17-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e€1,090.82
AIPHONE IE-SSR Door Station Tuote | AH7GUP 36TR25 IE-SSR-----€737.22
AIPHONE LE-SSR Door Station Tuote | AH7GVD 36TR40 LE-SSR-----€655.86
AIPHONE LE-SS / A-oviasema | AH7GVE 36TR41 LE-SS/A-----€556.93
AIPHONE LS-NVP / C -oviasema | AH7GWG 36TR68 LS-NVP/C-----€453.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE AX-DVF-oviasema 9-11/16
€962.47 / yksikkö