Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE DA-1MD Master-asema sisätiloissa | AH7GYD 36TT15

AIPHONE DA-1MD Master Station sisäkäyttöön

Varastossa
Tuote: AH7GYD Malli: DA-1MDRistiviite: 36TT15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääasema
Syvyys3.5
Korkeus2.5
Virtalähde12 VAC
Tyyppisisä-
Jännite15 VAC
Langan tyyppiSuojaamattoman

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

Aiphone DA-1MD on kaksijohtoinen sähkölukkoinen ovipuhelin. Se on sisäyksikkö, jota käytetään kommunikoimaan matkustamon/rakennuksen ulkopuolella seisovan henkilön kanssa. Tätä ovipuhelinta käytetään yleisesti kaikenlaisissa toimistoissa ja sairaaloissa.

Ominaisuudet:

  • Aiphone DA-1MD -pääasema on hyödyllinen yksityisviestinnässä.
  • Siinä on äänenvoimakkuuden säädin ja mykistyksen merkkivalo, ja siinä on myös oven vapautuspainike (joka saa virtansa oviasemasta) oven lukituksen avaamiseksi.
  • Siinä on huoltopainike ulkoisten laitteiden lisäämistä varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • AIPHONE IX-DVF-4 videooviasema: Nämä oviasemat on yhdistetty tähän pääasemaan sekä tiedonsiirtoa että oven avaustoimintoa varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän pääaseman puhdistusmenettely?

V. Aiphone DA-1MD -pääasema on helposti puhdistettava tuote. Käyttäjät voivat puhdistaa tämän instrumentin pehmeällä liinalla, joka on kostutettu miedolla puhdistusaineella. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liinaa.

K. Mikä on tämän tuotteen käyttölämpötila-alue?

V. Aiphone DA-1MD:n käyttölämpötila-alue on 32-104 Fahrenheit-astetta.

K. Mitkä ovat tämän pääaseman tehovaatimukset?

V. Aiphone DA-1MD vaatii 15 VAC virtalähteen tehokkaaseen toimintaan.

K. Kuinka säätää soittoäänen voimakkuutta tässä laitteessa?

V. Aiphone DA-1MD:n alaosassa on äänenvoimakkuuden säädin. Kierrä valitsinta myötä-/vastapäivään äänenvoimakkuuden vähentämiseksi/lisämiseksi.

K. Kuinka voimme mykistää tämän pääaseman?

A. Mykistä puhelut kääntämällä valitsinta ääripisteeseensä myötäpäivään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVirtalähdeTyyppiJänniteLangan tyyppiHinta
AIPHONE AX-8MV -pääasema 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDCSisällä ulkona24 VDCCAT-5e€1,791.85
AIPHONE AX-8MV-W -mestari CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDCSisällä ulkona24 VDCCAT-5e€1,801.64
AIPHONE GT-2C Master Station 2 -johtimet | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187SisäinenSisällä ulkona24 VDCSuojaamattoman€1,238.45
AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 -johtimet | AH7GTX 36TR07 GT-2H7.51.187Sisäinensisä-24 VDCSuojaamattoman€929.58
AIPHONE AX-8M Master Station AX -sarja | AH7GUH 36TR18 AX-8M7.6251.87524 VDCsisä-24 VDCCAT-5e€816.41
AIPHONE DB-1MD -pääasema 15VAC | AH7GWY 36TR84 DB-1MD3.1251-1/1612 VACsisä-15 VACSuojaamattoman€288.21
AIPHONE C-ML / A -pääasema 6VDC | AH7GXM 36TR98 C-ML/A5.1251.756 VDC tai (4) C -paristotsisä-6 VDC22 AWG tai 18 AWG€248.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE DA-1MD Master Station sisäkäyttöön
€205.12 / yksikkö