Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE AX-8MV -pääasema 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71

AIPHONE AX-8MV Master Station 24VDC CAT-5e

Varastossa
Tuote: AH7GRU Malli: AX-8MVRistiviite: 36TP71
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
€1,770.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääasema
Syvyys7.625
Korkeus1.875
Virtalähde24 VDC
TyyppiSisällä ulkona
Jännite24 VDC
Langan tyyppiCAT-5e

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)19.56
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Oven aseman korkeus (tuumaa): 1-7 / 8
    • Oven aseman leveys (tuumaa): 6-7 / 8
    • Oven aseman syvyys (tuumaa): 7-5 / 8
    • Pääsyvyys (tuumaa): 1-7 / 8
    • Pääkorkeus (tuumaa): 6-7 / 8
    • Pääleveys (tuumaa): 7-5 / 8
    • Johtimet: CAT-5e

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVirtalähdeTyyppiJänniteLangan tyyppiHinta
AIPHONE AX-8MV-W -mestari CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDCSisällä ulkona24 VDCCAT-5e€1,692.95
AIPHONE GT-2C Master Station 2 -johtimet | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187SisäinenSisällä ulkona24 VDCSuojaamattoman€1,189.44
AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 -johtimet | AH7GTX 36TR07 GT-2H7.51.187Sisäinensisä-24 VDCSuojaamattoman€882.74
AIPHONE AX-8M Master Station AX -sarja | AH7GUH 36TR18 AX-8M7.6251.87524 VDCsisä-24 VDCCAT-5e€766.51
AIPHONE DB-1MD -pääasema 15VAC | AH7GWY 36TR84 DB-1MD3.1251-1/1612 VACsisä-15 VACSuojaamattoman€276.61
AIPHONE C-ML / A -pääasema 6VDC | AH7GXM 36TR98 C-ML/A5.1251.756 VDC tai (4) C -paristotsisä-6 VDC22 AWG tai 18 AWG€239.69
AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 -johtimet | AH7GXN 36TR99 DB-1SD3.1251-1/1612 VACsisä-15 VACSuojaamattoman€228.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE AX-8MV Master Station 24VDC CAT-5e
€1,770.21 / yksikkö