Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE DB-1MD -pääasema 15VAC | AH7GWY 36TR84

AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC

Varastossa
Tuote: AH7GWY Malli: DB-1MDRistiviite: 36TR84

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääasema
Syvyys3.125
Korkeus1-1/16
Virtalähde12 VAC
Tyyppisisä-
Jännite15 VAC
Langan tyyppiSuojaamattoman

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

Aiphone DB-1MD -pääasema toimii äänimasterina DB-sarjan handsfree-kaksijohtimisovijärjestelmälle. Tämä järjestelmä auttaa 1 oviasemaa 1, 2 tai 4 painikkeella ja jopa 5 sisäistä asemaa painiketta kohden.

Ominaisuudet:

  • DB-1MD-pääasemassa on soittoäänen äänenvoimakkuuden säätö mykistysilmaisimella, All Call -painike, Talk-painike, vastaanoton äänenvoimakkuuden säätö ja Off-painike.
  • Se liitetään kahdella johdolla DA-sarjan oviasemille ja mahdollistaa jopa 2 ala-aseman kytkemisen tähän isäntä- ja viestintään.
  • Siinä on soittoäänen äänenvoimakkuuden säätö LED-mykistysilmaisimella ja vastaanottimen äänenvoimakkuuden säätö.
  • Tämä pääasema tarjoaa yksinkertaisen kaksijohtimisen liitännän sisäpuhelinta ja oven vapauttamista varten (johdotus ovelle).
  • Se tarjoaa myös valinnaisen ulkoisen signaloinnin kolmannen osapuolen kellolle tai valolle RY-ES:n avulla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka käytämme Push-to-Talk (PTT) -tilaa?

A.

  • Kun TALK-painiketta painetaan ja pidetään painettuna 1 sekunnin tai pidempään, kuuluu toinen äänimerkki, joka osoittaa, että PTT-tila on aktivoitu.
  • Kun puhut, pidä TALK-painiketta painettuna ja kuuntele soittajan ääntä vapauttamalla TALK-painike.
  • Paina OFF-painiketta lopettaaksesi yhteyden, kun puhut. Yhteys katkeaa automaattisesti noin minuutin kuluttua, jos OFF-painiketta ei paineta.

K. Mikä on virtalähteen ja vuokralaisen pääaseman välinen etäisyys?

A. 180 jalkaa (22AWG), 510 jalkaa (18AWG).

K. Kuinka voimme aktivoida oven vapautustoiminnon?

A.

  • Paina oven vapautuspainiketta.
  • Niin kauan kuin oven vapautuspainiketta painetaan, oven vapautus on kytkettynä. Kun tätä painiketta painetaan, ääni vaimenee, kun yhteys on aktiivinen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVirtalähdeTyyppiJänniteLangan tyyppiHinta
AIPHONE AX-8MV -pääasema 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDCSisällä ulkona24 VDCCAT-5e€1,791.85
AIPHONE AX-8MV-W -mestari CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDCSisällä ulkona24 VDCCAT-5e€1,801.64
AIPHONE GT-2C Master Station 2 -johtimet | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187SisäinenSisällä ulkona24 VDCSuojaamattoman€1,238.45
AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 -johtimet | AH7GTX 36TR07 GT-2H7.51.187Sisäinensisä-24 VDCSuojaamattoman€929.58
AIPHONE AX-8M Master Station AX -sarja | AH7GUH 36TR18 AX-8M7.6251.87524 VDCsisä-24 VDCCAT-5e€816.41
AIPHONE C-ML / A -pääasema 6VDC | AH7GXM 36TR98 C-ML/A5.1251.756 VDC tai (4) C -paristotsisä-6 VDC22 AWG tai 18 AWG€248.93
AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 -johtimet | AH7GXN 36TR99 DB-1SD3.1251-1/1612 VACsisä-15 VACSuojaamattoman€243.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC
€288.21 / yksikkö