Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 -johtimet | AH7GTX 36TR07

AIPHONE GT-2H Master Station 24 VDC 2 johdinta

Varastossa
Tuote: AH7GTX Malli: GT-2HRistiviite: 36TR07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€929.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääasema
Syvyys7.5
Korkeus1.187
VirtalähdeSisäinen
Tyyppisisä-
Jännite24 VDC
Langan tyyppiSuojaamattoman

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys (Ft.) @ 18AWG: 980
    • Oven aseman korkeus (tuumaa): 1-3 / 16
    • Oven aseman leveys (tuumaa): 5-1 / 2
    • Oven aseman syvyys (tuumaa): 7-1 / 2
    • Pääsyvyys (tuumaa): 1-3 / 16
    • Pääkorkeus (tuumaa): 5-1 / 2
    • Pääleveys (tuumaa): 7-1 / 2
    • Johtimet: 2 johtinta
    • Etäisyys (Ft.) @ 22AWG: 490

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVirtalähdeTyyppiJänniteLangan tyyppiHinta
AIPHONE AX-8MV -pääasema 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDCSisällä ulkona24 VDCCAT-5e€1,791.85
AIPHONE AX-8MV-W -mestari CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDCSisällä ulkona24 VDCCAT-5e€1,801.64
AIPHONE GT-2C Master Station 2 -johtimet | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187SisäinenSisällä ulkona24 VDCSuojaamattoman€1,238.45
AIPHONE AX-8M Master Station AX -sarja | AH7GUH 36TR18 AX-8M7.6251.87524 VDCsisä-24 VDCCAT-5e€816.41
AIPHONE DB-1MD -pääasema 15VAC | AH7GWY 36TR84 DB-1MD3.1251-1/1612 VACsisä-15 VACSuojaamattoman€288.21
AIPHONE C-ML / A -pääasema 6VDC | AH7GXM 36TR98 C-ML/A5.1251.756 VDC tai (4) C -paristotsisä-6 VDC22 AWG tai 18 AWG€248.93
AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 -johtimet | AH7GXN 36TR99 DB-1SD3.1251-1/1612 VACsisä-15 VACSuojaamattoman€243.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE GT-2H Master Station 24 VDC 2 johdinta
€929.58 / yksikkö