ADVANCE TABCO 9-21-20-24R Regaline-pesuallas, 1-kpt., Oikea, 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7NNY Malli: 9-21-20-24R

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,868.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 9-41-24-24R Pesuallas oikeanpuoleisella viemärilattialla | AF4FJN 8UTK1 9-41-24-24R24 "x 24"54 "31 "€5,375.06
ADVANCE TABCO 9-1-24-24R Pesuallas oikeanpuoleisella viemärilattialla | AF4LHZ 9AD05 9-1-24-24R16 "x 20"46 "27 "€4,154.25
ADVANCE TABCO 9-1-24-18R Regaline Sink, 1-Cpt., Oikea käsi, 20 tuumaa F-B X 16 tuumaa | CD7NNF 9-1-24-18R---€2,646.86
ADVANCE TABCO 9-1-24-36R Regaline Sink, 1-Cpt., Oikea käsi, 20 tuumaa F-B-X 16 tuumaa | CD7NNJ 9-1-24-36R---€2,911.46
ADVANCE TABCO 9-21-20-18R Regaline Sink, 1-Cpt., Oikea käsi, 20 tuumaa F-B X 20 tuumaa | CD7NNV 9-21-20-18R---€2,838.44
ADVANCE TABCO 9-21-20-36R Regaline Sink, 1-Cpt., Oikea käsi, 20 tuumaa F-B X 20 tuumaa | CD7NPB 9-21-20-36R---€2,935.51
ADVANCE TABCO 9-41-24-36R Regaline-allas, 1-Cpt., Oikea, 24 tuumaa F-To-B X 24 tuumaa | CD7NRB 9-41-24-36R---€3,548.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 9-21-20-24R Regaline-pesuallas, 1-kpt., Oikea, 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa
€2,868.50 / yksikkö