ADVANCE TABCO 9-1-24-24R Pesuallas oikeanpuoleisella viemärilattialla | AF4LHZ 9AD05

ADVANCE TABCO 9-1-24-24R Kaivonpesuallas ja oikea tyhjennyslevyn lattia

Varastossa
Tuote: AF4LHZ Malli: 9-1-24-24RRistiviite: 9AD05

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,823.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko16 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata18
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus46 "
kokonaisleveys27 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 9-41-24-24R Pesuallas oikeanpuoleisella viemärilattialla | AF4FJN 8UTK1 9-41-24-24R24 "x 24"54 "31 "€6,240.83
ADVANCE TABCO 9-1-24-18R Regaline Sink, 1-Cpt., Oikea käsi, 20 tuumaa F-B X 16 tuumaa | CD7NNF 9-1-24-18R---€2,646.86
ADVANCE TABCO 9-1-24-36R Regaline Sink, 1-Cpt., Oikea käsi, 20 tuumaa F-B-X 16 tuumaa | CD7NNJ 9-1-24-36R---€2,911.46
ADVANCE TABCO 9-21-20-18R Regaline Sink, 1-Cpt., Oikea käsi, 20 tuumaa F-B X 20 tuumaa | CD7NNV 9-21-20-18R---€2,838.44
ADVANCE TABCO 9-21-20-24R Regaline Sink, 1-paketti, oikea käsi, 20 tuumaa F-B X 20 tuumaa | CD7NNY 9-21-20-24R---€2,868.50
ADVANCE TABCO 9-21-20-36R Regaline Sink, 1-Cpt., Oikea käsi, 20 tuumaa F-B X 20 tuumaa | CD7NPB 9-21-20-36R---€2,935.51
ADVANCE TABCO 9-41-24-36R Regaline-allas, 1-Cpt., Oikea, 24 tuumaa F-To-B X 24 tuumaa | CD7NRB 9-41-24-36R---€3,548.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 9-1-24-24R Kaivonpesuallas ja oikea tyhjennyslevyn lattia
€4,823.39 / yksikkö