ADD-A-LEVEL A3624B työtason pohjayksikkö, pinottava, muovia, musta | AA9KKZ 1DPC9

ADD-A-LEVEL A3624B työtason pohjayksikkö, pinottava, muovia, musta

Varastossa
Tuote: AA9KKZ Malli: A3624BRistiviite: 1DPC9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€77.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason perusyksikkö
Pohjan syvyys36 "
Pohjan pituus36 "
Pohjan leveys24 "
Pohjan leveys24 "
VäriMusta
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kantavuus250 lb
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus2.875 "
Työlavan syvyys36 "
Lavan korkeus2.875 "
Platform Pituus36 "
Alustan tyyliPinottava
Alustan leveys24 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Add-A-Level A3624BG työtason pohjayksikkö asennetaan lattioille tarjoamaan väliaikaisesti nostettu alusta työntekijöille työkalujen ja laitteiden käyttämiseen tietyllä korkeudella. Tämä pohja vähentää väsymystä ja auttaa työntekijöitä ylläpitämään tehokkuutta.

Ominaisuudet:

  • Add-A-Level A3624BG työtason perusyksikössä on kätevä, ilman työkaluja asennettava kokoonpano, ja se voidaan helposti mukauttaa nostamaan työntekijät sopivalle työkorkeudelle.
  • Se päästää veden ja kemikaalien virtauksen läpi, mikä tekee siitä ihanteellisen dekontaminaatioalustan.
  • Tämä laite sisältää kumijalat, jotka vakauttavat alustaa.
  • Useita yksiköitä voidaan pinota päälle jalustan korkeuden lisäämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän alustan kantavuus?

A. 250 lb

K. Mikä on tämän yksikön rakennusmateriaali?

A. Muovi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPohjan syvyysPohjan pituusAlustan leveysPohjan leveysPohjan leveysKantavuusTyölavan syvyysHinta
ADD-A-LEVEL A6624B työtason pohjayksikkö, muovia, 2-7/8 tuuman työtason korkeus | AA9KLC 1DPD3 A6624B66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 lb66 "€125.24
ADD-A-LEVEL A9636B työtason pohjayksikkö, muovia, pinottava alustatyyli | AA9KLD 1DPD4 A9636B96 "96 "96 "36 "36 "36 "250 lb96 "€200.16
Tarjouspyyntö
ADD-A-LEVEL A4824B Työtason alusta, kumijalat, rei'itetty, musta | AC2KDJ 2KUW1 A4824B48 "48 "48 "24 "24 "24 "250 lb48 "€129.31
ADD-A-TASO A9624B Työtason alusta Stckabl Muovi 2-7 / 8 tuuman korkeus | AC2KDL 2KUW3 A9624B96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 lb96 "€163.76
Tarjouspyyntö
ADD-A-LEVEL A3636B työtason pohjayksikkö, pinottava, muovia, luonnollinen viimeistely | AD9FUV 4RNR5 A3636B36 "36 "36 "36 "36 "36 "250 lb36 "€97.23
ADD-A-LEVEL A6636B Pohjayksikkö työtasolle, pinottava, muovia | AD9FUX 4RNR7 A6636B66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 lb66 "€168.09
ADD-A-LEVEL A3616B Työtason pohjayksikkö, 36" x 16", Pinottava, Muovi | AG8EML 38GL50 A3616B36 "--16 "--250 lbs.-€60.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADD-A-LEVEL A3624B työtason pohjayksikkö, pinottava, muovia, musta
€77.40 / yksikkö