Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KÄYTTÖTUNNISTINKYTKIN PTS 60 IV -ajastuskytkin 60 min Norsunluu | AA7JUC 16A715

ACUITY SENSOR SWITCH PTS 60 IV Ajastinkytkin 60 Min Norsunluu

Varastossa
Tuote: AA7JUC Malli: PTS 60 IVRistiviite: 16A715

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjastinkytkin
Ampeeria5A
VäriNorsunluu
Syvyys1.5 "
HP @ 120V1/4
HP @ 240V1/4
Maks. Ajan asetus60 min
Min. Ajan asetus2 min
Napojen lukumäärä1-napainen
TyyppiOhjelmoitava intervalli
Jännite120/277
Watts800 @ 120, 1200 277: ssä
Leveys1.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)6.03
Laivan leveys (cm)8.06
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusHinta
KÄYTTÖTUNNISTINKYTKIN PTS 60 WH ajastinkytkin 60 min valkoinen | AA7JUB 16A714 PTS 60 WHValkoinen60 min2 min€169.40
KÄYTTÖTUNNISTINKYTKIN PTS 720 WH ajastinkytkin 12 tuntia valkoinen | AA7JUD 16A716 PTS 720 WHValkoinen12 tuntia.30 min€162.17
KÄYTTÖANTURIKYTKIN PTS 720 IV -ajastinkytkin 12 tuntia Norsunluu | AA7JUE 16A717 PTS 720 IVNorsunluu12 tuntia.30 min€137.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH PTS 60 IV Ajastinkytkin 60 Min Norsunluu
€135.41 / yksikkö