Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KÄYTTÖTUNNISTINKYTKIN CAT5 30FT J1 Ohjausjärjestelmän kaapeli 30 jalkaa AB7GNA 23J498

ACUITY SENSOR SWITCH CAT5 30FT J1 ohjausjärjestelmän kaapeli 30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7GNA Malli: CAT5 30FT J1Ristiviite: 23J498

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausjärjestelmän kaapeli, 30 jalkaa
VäriValkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KÄYTTÖANTURIKYTKIN CAT5 10FT J1 Ohjausjärjestelmän kaapeli 10 jalkaa AB7GMZ 23J497 CAT5 10FT J1Ohjausjärjestelmän kaapeli, 10 jalkaa€21.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH CAT5 30FT J1 ohjausjärjestelmän kaapeli 30 jalkaa
€61.02 / yksikkö