Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KÄYTTÖANTURIKYTKIN CAT5 10FT J1 Ohjausjärjestelmän kaapeli 10 jalkaa AB7GMZ 23J497

ACUITY SENSOR SWITCH CAT5 10FT J1 ohjausjärjestelmän kaapeli 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7GMZ Malli: CAT5 10FT J1Ristiviite: 23J497

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausjärjestelmän kaapeli, 10 jalkaa
VäriValkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KÄYTTÖTUNNISTINKYTKIN CAT5 30FT J1 Ohjausjärjestelmän kaapeli 30 jalkaa AB7GNA 23J498 CAT5 30FT J1Ohjausjärjestelmän kaapeli, 30 jalkaa€61.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH CAT5 10FT J1 ohjausjärjestelmän kaapeli 10 jalkaa
€24.94 / yksikkö