ACUITY LITHONIA W 2 32 MVOLT GEB10IS -seinäkiinnike | AD3CCB 3XY91

LITHONIA LIGHTING W 2 32 MVOLT GEB10IS seinäkiinnike

Varastossa
Tuote: AD3CCB Malli: W 2 32 MVOLT GEB10ISRistiviite: 3XY91

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€318.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinätelineen loisteputki
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen teho55
Korkeus5.187 "
Asumisen viimeistelyPuurakeinen vinyyli
Lampun määrä2
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32
Pituus48.38 "
Min. Ympäristön lämpötila0-astetta F
AsennusSeinä
TyyppiYleislaatuinen yleiskäyttöinen elektroninen liitäntälaite
Jännite120-277
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusValaisimen tehoKorkeusLeveysAsumisen viimeistelyLampun määrälampun tyyppiLampun wattiHinta
ACUITY LITHONIA WC 2 17 MVOLT GEB10IS Kaupallinen seinäkiinnike 2 Lamppu AC4CZV 2YMY2 WC 2 17 MVOLT GEB10ISYksilö, rivi tai tandemi324.5 "4.62 "Valkoinen2F17T817€129.71
ACUITY LITHONIA WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PS -seinäseinä F54t5 48 x 4 5/8 x 4 5 / 8in | AD8VVV 4MZX3 WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PSSeinä624.625 "4.62 "Valkoinen jauhemaali1F54T554€305.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING W 2 32 MVOLT GEB10IS seinäkiinnike
€318.68 / yksikkö