METRO 2460FG kiinteä hylly 24x60 tuuman sinkitty teräs | AB6PTM 22A207

METRO 2460FG kiinteä hylly 24x60 tuumaa galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AB6PTM Malli: 2460FGRistiviite: 22A207

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€225.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä hylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko600 lb
VäriHopea
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.176
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)153.04
Laivan leveys (cm)61.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
METRO 2460FG kiinteä hylly, 24x60 tuumaa, sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6NNV 21Z589 2460FGSinkittyTeräs€682.50
METRO 2460FS kiinteä hylly 24x60 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus | AB6NPW 21Z614 2460FSLuonnollinenRuostumaton teräs€2,024.98
METRO 2460FS kiinteä hylly 24x60 tuuman ruostumaton teräs | AB6PUN 22A231 2460FSLuonnollinenRuostumaton teräs€513.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2460FG kiinteä hylly 24x60 tuumaa galvanoitua terästä
€225.45 / yksikkö