Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CB 100-3P1 -kuormituskenno, 100 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HNB

KERN AND SOHN CB 100-3P1 -kuormituskenno, 100 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8HNB Malli: CB 100-3P1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila65 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-35 astetta C
Nimellispaino100kg
Herkkyys3 mV / V
Punnituskapasiteetin100kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.923
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)22
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CB 250-3P1 -kuormituskenno, 250 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HNJ CB 250-3P1250kg€137.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CB 100-3P1 -kuormituskenno, 100 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€137.11 / yksikkö