Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA WC 2 17 MVOLT GEB10IS Kaupallinen seinäkiinnike 2 Lamppu AC4CZV 2YMY2

LITHONIA LIGHTING WC 2 17 MVOLT GEB10IS kaupallinen seinäteline 2 Lamppu

Varastossa
Tuote: AC4CZV Malli: WC 2 17 MVOLT GEB10ISRistiviite: 2YMY2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinätelineen loisteputki
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen teho32
Korkeus4.5 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloTeräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF17T8
Lampun watti17
Pituus24 "
LinssiAkryyli
AsennusYksilö, rivi tai tandemi
TyyppiYleislaatuinen yleiskäyttöinen elektroninen liitäntälaite
Jännite120-277
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.94
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusValaisimen tehoKorkeusLeveysAsumisen viimeistelyLampun määrälampun tyyppiLampun wattiHinta
ACUITY LITHONIA W 2 32 MVOLT GEB10IS -seinäkiinnike | AD3CCB 3XY91 W 2 32 MVOLT GEB10ISSeinä555.187 "7"Puurakeinen vinyyli2F32T832€318.68
ACUITY LITHONIA WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PS -seinäseinä F54t5 48 x 4 5/8 x 4 5 / 8in | AD8VVV 4MZX3 WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PSSeinä624.625 "4.62 "Valkoinen jauhemaali1F54T554€305.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING WC 2 17 MVOLT GEB10IS kaupallinen seinäteline 2 Lamppu
€129.71 / yksikkö