Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PS -seinäseinä F54t5 48 x 4 5/8 x 4 5 / 8in | AD8VVV 4MZX3

LITHONIA LIGHTING WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PS kiinnitysseinä F54t5 48 x 4 5/8 x 4 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VVV Malli: WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PSRistiviite: 4MZX3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€305.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinätelineen loisteputki
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen teho62
Korkeus4.625 "
Asumisen viimeistelyValkoinen jauhemaali
KoteloTeräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiF54T5
Lampun watti54
Pituus48 "
LinssiAkryyli
Min. Ympäristön lämpötila0-astetta F
AsennusSeinä
TyyppiYleislaatuinen yleiskäyttöinen elektroninen liitäntälaite
Jännite120-277
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.42
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yleisluokan yleiskäyttöinen, elektroninen liitäntälaite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusValaisimen tehoKorkeusLeveysAsumisen viimeistelyLampun määrälampun tyyppiLampun wattiHinta
ACUITY LITHONIA WC 2 17 MVOLT GEB10IS Kaupallinen seinäkiinnike 2 Lamppu AC4CZV 2YMY2 WC 2 17 MVOLT GEB10ISYksilö, rivi tai tandemi324.5 "4.62 "Valkoinen2F17T817€129.71
ACUITY LITHONIA W 2 32 MVOLT GEB10IS -seinäkiinnike | AD3CCB 3XY91 W 2 32 MVOLT GEB10ISSeinä555.187 "7"Puurakeinen vinyyli2F32T832€318.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PS kiinnitysseinä F54t5 48 x 4 5/8 x 4 5/8 tuumaa
€305.76 / yksikkö