Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA LKA4P M6 Uppoasennussarja Uusi rakennus 4 tuumaa | AC4XAL 31A114

LITHONIA LIGHTING LKA4P M6 upotettu sarjapannu, uusi rakenne 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4XAL Malli: LKA4P M6Ristiviite: 31A114

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Kit Pan uudisrakentamiseen
Pituus13.19
Nimellinen Koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)18.49
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoHinta
ACUITY LITHONIA LKA3P M6 Uppoasennussarja Uusi rakennus 3 tuumaa | AC4XAK 31A113 LKA3P M63"€1.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING LKA4P M6 upotettu sarjapannu, uusi rakenne 4 tuumaa
€1.43 / yksikkö