Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JK51606R-TT kiinnitysvalmis ruuvimeisseli Keystone 5 / 16in | AB7UGJ 24AK60

PROTO JK51606R-TT Tether Ready -ruuvimeisseli Keystone 5/16in

Varastossa
Tuote: AB7UGJ Malli: JK51606R-TTRistiviite: 24AK60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvalmis ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoilu4-puolinen pehmeä kahva
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus10 "
Varren pituus6"
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyySidonta valmis
Vihjeiden koko5 / 16 "
VinkkityyliKeystone ura
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JK51606R-TT Tether Ready -ruuvimeisseli Keystone 5/16in
€30.85 / yksikkö