Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA LKA3P M6 Uppoasennussarja Uusi rakennus 3 tuumaa | AC4XAK 31A113

LITHONIA LIGHTING LKA3P M6 upotettu sarjapannu, uusi rakenne 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4XAK Malli: LKA3P M6Ristiviite: 31A113

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Kit Pan uudisrakentamiseen
Pituus13.19
Nimellinen Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)13.49
Laivan pituus (cm)15.01
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoHinta
ACUITY LITHONIA LKA4P M6 Uppoasennussarja Uusi rakennus 4 tuumaa | AC4XAL 31A114 LKA4P M64"€1.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING LKA3P M6 upotettu sarjapannu, uusi rakenne 3 tuumaa
€1.08 / yksikkö