ACUITY LITHONIA LHXNY W 1 R -aulukko hätävaloilla 12.7w punainen | AC3YEX 2XLF9

LITHONIA LIGHTING LHXNY W 1 R Poistumiskyltti hätävaloilla 12.7 W punainen

Varastossa
Tuote: AC3YEX Malli: LHXNY W 1 RRistiviite: 2XLF9

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu kyltistä hätävaloilla
Akun tyyppiLyijykalsium
Syvyys4.25 "
SuuntavalotKentän valittavat kulmat
Valaisimen teho12.7
Korkeus15.5 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloTeräs
lampun tyyppiLED
Kirjeen väripunainen
Kirjekoko8"
AsennusVain huuhtele
Kasvojen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue60-90 astetta F
Valinnainen vartija4YFV2
Jännite120/277
Takuu3 v.
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7635
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi9405606000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ajovalot säädettävissä (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusAkun tyyppiSyvyysKäyttölämpötila alueJänniteTakuuLeveysValaisimen tehoHinta
ACUITY LITHONIA ECBR LED M6 Exit -merkki turvavaloilla 3w punainen | AA7XNH 16U220 EKP: n LED M6YleismaailmallinenNikkelikadmium1.875 "-120/2772 v.12.62 "3€229.92
ACUITY LITHONIA ECBG LED M6 Exit -merkki turvavaloilla 3w vihreä | AA7XNJ 16U221 EKP: n LED M6YleismaailmallinenNikkelikadmium1.875 "-120/2772 v.12.62 "3€235.23
ACUITY LITHONIA LHQM LED R -aulukko punaisilla hätävaloilla | AE2RHL 4ZDA6 LHQM LED RYleismaailmallinenNikkelikadmium2.5 "50-104 astetta F120/2775 v.19.25 "5€284.54
ACUITY LITHONIA LHQM LED R HO -uloskäyntikortti turvavaloilla 5w punainen | AE2RHM 4ZDA7 LHQM LED R HOYleismaailmallinenNikkelikadmium2.5 "50-104 astetta F9.65 v.19.25 "5€278.03
ACUITY LITHONIA LHQM LED G Exit -merkki turvavaloilla 3w vihreä | AE2RHN 4ZDA8 LHQM LED GYleismaailmallinenNikkelikadmium2.5 "50-104 astetta F9.65 v.19.25 "3€321.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING LHXNY W 1 R Poistumiskyltti hätävaloilla 12.7 W punainen
€287.61 / yksikkö