Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 5120-01-611-8073 Yleiskäyttöinen kauha, 51 tuuman kahvan pituus, alumiinia, 15 1/4 tuuman terän leveys | CN7YYZ 52CD21

ABILITY ONE 5120-01-611-8073 General Purpose Scoop, 51 Inch Handle Length, Aluminum, 15 1/4 Inch Blade Width

Varastossa
Tuote: CN7YYZ Malli: 5120-01-611-8073Ristiviite: 52CD21

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€117.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kauha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ABILITY ONE 5120-01-611-8061 Yleiskäyttöinen kauha, 48 tuuman kahvan pituus, teräs, 11 tuuman terän leveys | CN7YYY 52CD18 5120-01-611-8061Yleiskäyttöinen kauha€85.05
ABILITY ONE 5120-01-611-8075 Kauhalapio, 29 tuuman kahvan pituus, alumiini, 14 1/4 tuuman terän leveys | CN7YZA 402F52 5120-01-611-8075Kauha lapio€127.93
ABILITY ONE 5120-01-611-8056 Kauhalapio, 29 tuuman kahvan pituus, teräs, 9 1/2 tuuman terän leveys, 11 tuuman terän pituus | CN7YZB 402F53 5120-01-611-8056Kauha lapio€108.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 5120-01-611-8073 General Purpose Scoop, 51 Inch Handle Length, Aluminum, 15 1/4 Inch Blade Width
€117.95 / yksikkö