Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA ECBG LED M6 Exit -merkki turvavaloilla 3w vihreä | AA7XNJ 16U221

LITHONIA LIGHTING ECBG LED M6 Exit kyltti hätävaloilla 3w vihreä

Varastossa
Tuote: AA7XNJ Malli: ECBG LED M6Ristiviite: 16U221

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu kyltistä hätävaloilla
Akun tyyppiNikkelikadmium
Syvyys1.875 "
SuuntavalotKentän valittavat kulmat
Valaisimen teho3
Korkeus5.375 "
Kotelon väriValkoinen
Kotelokestomuovi
lampun tyyppiLED
Kirjeen väriVihreä
Kirjekoko6"
AsennusYleismaailmallinen
Kasvojen lukumäärä1 tai 2
Valinnainen vartija4YFV2
Jännite120/277
Takuu2 v.
Leveys12.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi9405606000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säädettävät ajovalot (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusAkun tyyppiSyvyysKäyttölämpötila alueJänniteTakuuLeveysValaisimen tehoHinta
ACUITY LITHONIA ECBR LED M6 Exit -merkki turvavaloilla 3w punainen | AA7XNH 16U220 EKP: n LED M6YleismaailmallinenNikkelikadmium1.875 "-120/2772 v.12.62 "3€229.92
ACUITY LITHONIA LHXNY W 1 R -aulukko hätävaloilla 12.7w punainen | AC3YEX 2XLF9 PITKÄ V 1 RVain huuhteleLyijykalsium4.25 "60-90 astetta F120/2773 v.14.5 "12.7€287.61
ACUITY LITHONIA LHQM LED R -aulukko punaisilla hätävaloilla | AE2RHL 4ZDA6 LHQM LED RYleismaailmallinenNikkelikadmium2.5 "50-104 astetta F120/2775 v.19.25 "5€284.54
ACUITY LITHONIA LHQM LED R HO -uloskäyntikortti turvavaloilla 5w punainen | AE2RHM 4ZDA7 LHQM LED R HOYleismaailmallinenNikkelikadmium2.5 "50-104 astetta F9.65 v.19.25 "5€278.03
ACUITY LITHONIA LHQM LED G Exit -merkki turvavaloilla 3w vihreä | AE2RHN 4ZDA8 LHQM LED GYleismaailmallinenNikkelikadmium2.5 "50-104 astetta F9.65 v.19.25 "3€321.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING ECBG LED M6 Exit kyltti hätävaloilla 3w vihreä
€235.23 / yksikkö