Kiinteät tikkaat COTTERMAN F13S C1 12 jalkaa 3 tuumaa H teräs | AD7JUJ 4EU32

COTTERMAN F13S C1 kiinteät tikkaat 12 jalkaa 3 tuumaa H terästä

Tuote: AD7JUJ Malli: F13S C1Ristiviite: 4EU32
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€673.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteät tikkaat
Kiipeilykulma90 Tutkinnot
poistuminenSivuvaihe
Suorittaa loppuunHarmaa jauhemaali
Tikkaiden korkeus12ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Pylväiden lukumäärä13
Vaiheiden määrä13
Kokonaiskorkeus12 '3 "
kokonaisleveys22 "
Rung Dia.3 / 4 "
Rungon leveys16 "
Portaikon kulma90 Tutkinnot
Askeleen leveys16 "
Yläosan korkeus12 ft.
Ylhäältä alas aste12 ft.
PolkeaAallotettu teräs
Urasyvyys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)373.38
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rungon etäisyys (12 ")
    • Portaan leveys (16 ")
    • Mukana Walk-Thru (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTikkaiden korkeusVaiheiden määräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
COTTERMAN F17W C1 kiinteät tikkaat, 19 jalkaa, 8 tuumaa, teräs H AB3HPK 1TGX8 F17W C116ft.1719 '8 "22 "€1,105.18
Tarjouspyyntö
COTTERMAN F19W C1 kiinteät tikkaat, 21 jalkaa, 8 tuuman H terästä AB3HPL 1TGX9 F19W C118ft.1921 '8 "22 "€1,203.56
Tarjouspyyntö
COTTERMAN F17S C1 kiinteät tikkaat 16 jalkaa 3 tuumaa H teräs | AB3HPM 1TGY1 F17S C116ft.1716 '3 "22 "€895.49
Tarjouspyyntö
COTTERMAN F19S C1 Kiinteät tikkaat 18 jalkaa 3 tuumaa H terästä AB3HPN 1TGY2 F19S C118ft.1918 '3 "22 "€994.76
Tarjouspyyntö
COTTERMAN F9W C1 Kiinteät tikkaat, 11 jalkaa, 8 tuuman H terästä AD7JTU 4EU16 F9W C18ft.911 '8 "22 "€657.42
Tarjouspyyntö
COTTERMAN F11W C1 kiinteät tikkaat, läpi kulkevat 13 jalkaa 8 tuuman H terästä AD7JTV 4EU17 F11W C110ft.1113 '8 "22 "€786.75
Tarjouspyyntö
COTTERMAN F13W C1 Kiinteät tikkaat, 15 jalkaa, 8 tuuman H terästä AD7JTW 4EU18 F13W C112ft.1315 '8 "22 "€884.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN F13S C1 kiinteät tikkaat 12 jalkaa 3 tuumaa H terästä
€673.13 / yksikkö