ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Area Vaalea Tumma Pronssi Tyyppi III Sqr Pole 91 W | AG9TCD 22EL97

LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Alue Vaalea Tumma Pronssi Tyyppi III Sqr Napa 91 Watt

Varastossa
Tuote: AG9TCD Malli: DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXDRistiviite: 22EL97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,624.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlueen valo
Värilämpötila.5000K
CRI67
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus7"
Asumisen viimeistelyTumma pronssi
KoteloAlumiini
LED-vaihto250 W HPS / MH
Pituus26 "
Lens MaterialAkryyli
Valon jakautuminenTyyppi III
Lumens9776
Lumenia wattia kohden111.0
AsennusNeliönapa
Nimetty elämä100,000 hr.
Temp. alue-40-40 astetta C
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Watts91
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2576
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pysäköintialueiden käyttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensVärilämpötila.CRILumenia wattia kohdenAsennusTemp. alueWattsLeveysHinta
ACUITY LITHONIA DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD LED-aluevalo 99 watin tyypin V pyöreä napa | AG9TBP 22EL84 DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD10,5005000K80105.0Pyöreä napa-40 - 104 astetta F9913 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD LED-aluevalo 282 wattia Type V pyöreä napa | AG9TCB 22EL95 DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD26,8175000K7094.0Pyöreä napa-40 - 104 astetta F28215 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Area Light Dark Bronze Type III Sqr Pole 138 W | AG9TCH 22EM02 DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD13,1694000K6791.0Neliönapa-40-40 astetta C10913 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Alue Vaalea Tumma Pronssi Tyyppi III Sqr Napa 91 Watt
€1,624.35 / yksikkö