ACUITY LITHONIA DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD LED-aluevalo 282 wattia Type V pyöreä napa | AG9TCB 22EL95

LITHONIA LIGHTING DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD LED-aluevalo 282 watin tyyppi V pyöreä napa

Tuote: AG9TCB Malli: DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXDRistiviite: 22EL95

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlueen valo
Värilämpötila.5000K
CRI70
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus7.25 "
Asumisen viimeistelyTumma pronssi
KoteloAlumiinivalu
LED-vaihto400 W HPS / MH
Pituus40 "
Lens MaterialAkryyli
Valon jakautuminenTyyppi V
Lumens26,817
Lumenia wattia kohden94.0
AsennusPyöreä napa
Nimetty elämä100,000 hr.
Temp. alue-40 - 104 astetta F
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Watts282
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.6904
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensVärilämpötila.CRILumenia wattia kohdenAsennusTemp. alueWattsLeveysHinta
ACUITY LITHONIA DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD LED-aluevalo 99 watin tyypin V pyöreä napa | AG9TBP 22EL84 DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD10,5005000K80105.0Pyöreä napa-40 - 104 astetta F9913 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Area Vaalea Tumma Pronssi Tyyppi III Sqr Pole 91 W | AG9TCD 22EL97 DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD97765000K67111.0Neliönapa-40-40 astetta C9113 "€1,624.35
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Area Light Dark Bronze Type III Sqr Pole 138 W | AG9TCH 22EM02 DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD13,1694000K6791.0Neliönapa-40-40 astetta C10913 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD LED-aluevalo 282 watin tyyppi V pyöreä napa