ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Area Light Dark Bronze Type III Sqr Pole 138 W | AG9TCH 22EM02

LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Alue Vaalea Tumma Pronssi Tyyppi III Sqr Napa 138 Watt

Tuote: AG9TCH Malli: DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXDRistiviite: 22EM02

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlueen valo
Värilämpötila.4000K
CRI67
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus7"
Asumisen viimeistelyTumma pronssi
KoteloAlumiini
LED-vaihto250 W HPS / MH
Pituus26 "
Lens MaterialAkryyli
Valon jakautuminenTyyppi III
Lumens13,169
Lumenia wattia kohden91.0
AsennusNeliönapa
Nimetty elämä100,000 hr.
Temp. alue-40-40 astetta C
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Watts109
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2576
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pysäköintialueiden käyttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensVärilämpötila.CRILumenia wattia kohdenAsennusTemp. alueWattsLeveysHinta
ACUITY LITHONIA DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD LED-aluevalo 99 watin tyypin V pyöreä napa | AG9TBP 22EL84 DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD10,5005000K80105.0Pyöreä napa-40 - 104 astetta F9913 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD LED-aluevalo 282 wattia Type V pyöreä napa | AG9TCB 22EL95 DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD26,8175000K7094.0Pyöreä napa-40 - 104 astetta F28215 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Area Vaalea Tumma Pronssi Tyyppi III Sqr Pole 91 W | AG9TCD 22EL97 DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD97765000K67111.0Neliönapa-40-40 astetta C9113 "€1,624.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Alue Vaalea Tumma Pronssi Tyyppi III Sqr Napa 138 Watt