ACUITY LITHONIA DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD LED-aluevalo 99 watin tyypin V pyöreä napa | AG9TBP 22EL84

LITHONIA LIGHTING DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD LED-aluevalo 99 watin tyyppi V pyöreä napa

Tuote: AG9TBP Malli: DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXDRistiviite: 22EL84

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlueen valo
Värilämpötila.5000K
CRI80
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus7.5 "
Asumisen viimeistelyTumma pronssi
KoteloAlumiinivalu
LED-vaihto250 W HPS / MH
Pituus33 "
Lens MaterialAkryyli
Valon jakautuminenTyyppi V
Lumens10,500
Lumenia wattia kohden105.0
AsennusPyöreä napa
Nimetty elämä100,000 hr.
Temp. alue-40 - 104 astetta F
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Watts99
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.2472
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensVärilämpötila.CRILumenia wattia kohdenAsennusTemp. alueWattsLeveysHinta
ACUITY LITHONIA DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD LED-aluevalo 282 wattia Type V pyöreä napa | AG9TCB 22EL95 DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD26,8175000K7094.0Pyöreä napa-40 - 104 astetta F28215 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Area Vaalea Tumma Pronssi Tyyppi III Sqr Pole 91 W | AG9TCD 22EL97 DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD97765000K67111.0Neliönapa-40-40 astetta C9113 "€1,624.35
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Area Light Dark Bronze Type III Sqr Pole 138 W | AG9TCH 22EM02 DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD13,1694000K6791.0Neliönapa-40-40 astetta C10913 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD LED-aluevalo 99 watin tyyppi V pyöreä napa