ACUITY LITHONIA A14 U Piilovalaisinheijastin, optinen alumiini | AB3HTL 1THR6

LITHONIA LIGHTING A14 U Hid Fixture Heijastin Alumiini Optinen

Tuote: AB3HTL Malli: A14 URistiviite: 1THR6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotetut heijastimet
Korkeus8.125
OttelukoodiA
Heijastimen tyyppiavoin
Refraktori / heijastimen materiaalialumiini
Leveys13.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi9405920000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yksiosainen hydromuovattu ja anodisoitu alumiini

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLens MaterialHeijastimen tyyppiLeveysHinta
ACUITY LITHONIA E22 U Piilotettu heijastinlasi suljettu 22 tuumaa | AB2XLC 1PLA9 E22 U17.375 "Lasioheinen23 "€363.62
ACUITY LITHONIA A16GL U Heijastin piilossa suljettuna | AC8YXV 3EY74 A16GL U10.25 "-oheinen17.75 "€100.76
ACUITY LITHONIA A16 U Heijastin piilossa auki AC9JAV 3GU51 A16 U9.5 "-avoin16.38 "€40.31
ACUITY LITHONIA A17 U Heijastin piilossa | AC9JAW 3GU52 A17 U12.13 "-avoin17.125 "€111.06
ACUITY LITHONIA A23 U heijastin piilotettu koteloitu | AC9JAY 3GU54 A23 U15.25 "Akryylioheinen23 "€127.29
ACUITY LITHONIA A26 U Heijastin piilossa suljettuna | AC9JAZ 3GU55 A26 U17 1 / 6 "Akryylioheinen27.5 "€378.00
ACUITY LITHONIA A15 U Heijastin piilossa auki AE7FYZ 5YA47 A15 U8.25 "-avoin14.12 "€28.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING A14 U Hid Fixture Heijastin Alumiini Optinen