COXREELS V-117H-850 Käsikammen letkukela, 1-1/2 tuuman sisämansetin halkaisija, 50 jalkaa pituus | CF3MWC

COXREELS V-117H-850 käsikammen letkukela, 1-1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3MWC Malli: V-117H-850

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€732.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko15 x 6 "
EAN0674255859135
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.1-1 / 2 "
Asennuskoko11 x 3 "
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys23.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
COXREELS V-117-850 Käsikammen letkukela, 850 jalkaa, 1 1/2 tuuman sisähalkaisija, 29 tuuman koko, sinkitty teräs | CF3MWA 29RE82 V-117-85050 ft.€572.75
COXREELS V-117H-835 Käsikammen letkukela, 1-1/2 tuuman sisämansetin halkaisija, 35 jalkaa pituus | CF3MWB V-117H-83535 ft.€674.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS V-117H-850 käsikammen letkukela, 1-1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€732.33 / yksikkö