ACUITY LITHONIA A16GL U Heijastin piilossa suljettuna | AC8YXV 3EY74

LITHONIA LIGHTING A16GL U heijastin piilossa mukana

Varastossa
Tuote: AC8YXV Malli: A16GL URistiviite: 3EY74

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotetut heijastimet
Korkeus10.25 "
OttelukoodiA, B
Heijastimen tyyppioheinen
Refraktori / heijastimen materiaalialumiini
Avaruus Mtg. Korkeussuhde1.9
Leveys17.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLens MaterialHeijastimen tyyppiLeveysHinta
ACUITY LITHONIA E22 U Piilotettu heijastinlasi suljettu 22 tuumaa | AB2XLC 1PLA9 E22 U17.375 "Lasioheinen23 "€363.62
ACUITY LITHONIA A14 U Piilovalaisinheijastin, optinen alumiini | AB3HTL 1THR6 A14 U8.125-avoin13.625 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA A16 U Heijastin piilossa auki AC9JAV 3GU51 A16 U9.5 "-avoin16.38 "€40.31
ACUITY LITHONIA A17 U Heijastin piilossa | AC9JAW 3GU52 A17 U12.13 "-avoin17.125 "€111.06
ACUITY LITHONIA A23 U heijastin piilotettu koteloitu | AC9JAY 3GU54 A23 U15.25 "Akryylioheinen23 "€127.29
ACUITY LITHONIA A26 U Heijastin piilossa suljettuna | AC9JAZ 3GU55 A26 U17 1 / 6 "Akryylioheinen27.5 "€378.00
ACUITY LITHONIA A15 U Heijastin piilossa auki AE7FYZ 5YA47 A15 U8.25 "-avoin14.12 "€28.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING A16GL U heijastin piilossa mukana
€100.76 / yksikkö