ACUITY LITHONIA A26 U Heijastin piilossa suljettuna | AC9JAZ 3GU55

LITHONIA LIGHTING A26 U heijastin piilotettu mukana

Varastossa
Tuote: AC9JAZ Malli: A26 URistiviite: 3GU55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€378.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotetut heijastimet
Korkeus17 1 / 6 "
Lens MaterialAkryyli
OttelukoodiJ
Heijastimen tyyppioheinen
Refraktori / heijastimen materiaalialumiini
Avaruus Mtg. Korkeussuhde2.2
Leveys27.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)72.9
Laivan leveys (cm)72.9
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLens MaterialHeijastimen tyyppiLeveysHinta
ACUITY LITHONIA E22 U Piilotettu heijastinlasi suljettu 22 tuumaa | AB2XLC 1PLA9 E22 U17.375 "Lasioheinen23 "€363.62
ACUITY LITHONIA A14 U Piilovalaisinheijastin, optinen alumiini | AB3HTL 1THR6 A14 U8.125-avoin13.625 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA A16GL U Heijastin piilossa suljettuna | AC8YXV 3EY74 A16GL U10.25 "-oheinen17.75 "€100.76
ACUITY LITHONIA A16 U Heijastin piilossa auki AC9JAV 3GU51 A16 U9.5 "-avoin16.38 "€40.31
ACUITY LITHONIA A17 U Heijastin piilossa | AC9JAW 3GU52 A17 U12.13 "-avoin17.125 "€111.06
ACUITY LITHONIA A23 U heijastin piilotettu koteloitu | AC9JAY 3GU54 A23 U15.25 "Akryylioheinen23 "€127.29
ACUITY LITHONIA A15 U Heijastin piilossa auki AE7FYZ 5YA47 A15 U8.25 "-avoin14.12 "€28.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING A26 U heijastin piilotettu mukana
€378.00 / yksikkö