ACROVYN 6C314N Käsijohde, Sisustus, Ozark | CF2AYQ 55LP57

ACROVYN 6C314N Käsikaide, sisätila, Ozark

Varastossa
Tuote: CF2AYQ Malli: 6C314NRistiviite: 55LP57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€606.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
Väriozark
Kokonaiskorkeus4-1 / 2 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN HRO6314N Kaide, sisä, Ozark | CF2AYR 55LP62 HRO6314N5-5 / 8 "€609.08
ACROVYN 4CQL314N Käsijohde, Sisustus, Ozark | CF2AYT 55LU27 4CQL314N5-1 / 2 "€896.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN 6C314N Käsikaide, sisätila, Ozark
€606.43 / yksikkö