ACROVYN 4CQL314N Käsijohde, Sisustus, Ozark | CF2AYT 55LU27

ACROVYN 4CQL314N Kaide, Sisustus, Ozark

Varastossa
Tuote: CF2AYT Malli: 4CQL314NRistiviite: 55LU27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€896.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
Väriozark
Kokonaiskorkeus5-1 / 2 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN 6C314N Käsijohde, Sisustus, Ozark | CF2AYQ 55LP57 6C314N4-1 / 2 "€606.43
ACROVYN HRO6314N Kaide, sisä, Ozark | CF2AYR 55LP62 HRO6314N5-5 / 8 "€609.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN 4CQL314N Kaide, Sisustus, Ozark
€896.06 / yksikkö