laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Kehys: 56 , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Moottorisovellus: Maatilan tulli , Moottorin suunnittelu: Jaettu vaihe , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: Jaettu vaihe , Tyyppikilven RPM: 1725 , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1.25 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 1.875 " , Akselin tyyppi: Avain , lämpösuojaus: auto , Jännite: 115/230
Ilmastustuuletinmoottorit, jaettu vaihe, 115 / 230V AC
Daytonin ilmastuspuhallinmoottorit ovat ihanteellisia käytettäviksi suuren vääntömomentin sovelluksissa jatkuvassa käyttöjaksossa, kuten navetan puhdistimissa, kuljettimissa, lantapumpuissa, siilon purkukoneissa ja kompressoreissa. Näissä moottoreissa on valssattu teräsrunko lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on suuri vääntömomenttirakenne ja kiilattu moottorin akseli, joka pyörii myötä- tai vastapäivään, jotta moottori voi käynnistyä raskaan kuormituksen olosuhteissa. Niissä on täysin suljettu ilma-moottorin kotelorakenne, joka puhaltaa ilmaa moottorin yli sen sijaan, että ulkoilma pääsee kiertämään vapaasti moottorin sisäosien läpi, mikä jäähdyttää moottoria ja pitää ne puhtaana. Näissä moottoreissa on jäykkä tai telinepohja niiden asentamista varten vaaka- tai pystysuoraan. Ne tarjoavat automaattisen lämpösuojan puhaltimen toiminnan käynnistämiseksi tai pysäyttämiseksi sallittujen ympäristön lämpötilojen mukaisesti tuulettimen moottoreiden suojaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä moottoreita, joiden teho on 1/3, 1/2, 3/4 ja 1 hv.