Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2563-023-001 Annostelukalvojouset - pakkaus 10 | AB9RDL 2EVY6

ACORN 2563-023-001 Annostelukalvo-jouset - pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AB9RDL Malli: 2563-023-001Ristiviite: 2EVY6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelukalvo-jouset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7419991600
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ACORN 2563-022-000 Annostelukalvo | AB9RDK 2EVY5 2563-022-000Annostelukalvo€13.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2563-023-001 Annostelukalvo-jouset - pakkaus 10
€17.82 /pakkaus